TJERNLUND HS5 Indusert trekkblåser Høy temperatur 10 In | AA6TBA 14U179

TJERNLUND HS5 indusert trekkblåser høy temperatur 10 tommer

På lager
Vare: AA6TBA Modell: HS5Kryssreferanse: 14U179

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndusert trekkvifte
amps12.5
Dybde16-1 / 4 "
Høyde18 "
HP1
Innløp og utløpsdia.10 inn.
MaterialeAluminisert stålvifte
typenHøy temperatur
Spenning115
Watts1500
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonsrør Dia. (Inn.) (10)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeHPMaterialeWattsBreddePris
TJERNLUND HS4 Indusert trekkblåser Høy temperatur 8 In | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Aluminisert stålvifte70015.25 "19 396 NOK
TJERNLUND HSJ Blower Induced Draft | AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul9510.25 "5 572 NOK
TJERNLUND HS1 Vifte indusert trekk | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul9511 "5 730 NOK
TJERNLUND HS2 Vifteindusert utkast | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul22411.5 "8 127 NOK
TJERNLUND HS3 Vifte indusert trekk | AD8FZE 4KA75 HS32.6012 "12.5 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul28613 "15 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND HS5 indusert trekkblåser høy temperatur 10 tommer
28 411 NOK / enhet