Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS & BETTS 9M500C Kabelbindersett Standard Assorted PK500 | AJ2KNR 9AUK1

THOMAS & BETTS 9M500C Kabelbindersett Standard Assorted PK500

På lager
Vare: AJ2KNR Modell: 9M500CKryssref: 9AUK1
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbindersett
FARGEAssorterte farger
utformingstandard
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde4.0 "og 7.0"
MaterialeNylon 6/6
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
VerktøyskodeA / B
UL typeIkke listet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall stykker: 500
    • Låsestil: Plastpal
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeVerktøyskodePris
THOMAS & BETTS 81900 Buntebåndsett Standard Assorted PK100 | AH9JZW 3KLL2 819008"A228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS 9M500C Kabelbindersett Standard Assorted PK500
441NOK / enhet