TEMPCO CHF02346 Sirkulasjonsvarmer 46 tommers lengde | AC3TDM 2VYF4

TEMPCO CHF02346 Sirkulasjonsvarmer 46 tommers lengde

På lager
Vare: AC3TDM Modell: CHF02346Kryssreferanse: 2VYF4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulasjonsvarmer
Kontrollområde60 grader til 250 grader F
VedleggstypeNEMA 1
FlensematerialeRustfritt stål
Flensestørrelse5"
Total lengde46 "
Fase3
MantelmaterialeHøy temperatur rustfritt stål
Spesiell informasjonUtskiftningsvarmer
Spenning480
Watt Tetthet48 kvm.
Watts24,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSpenningWattsPris
TEMPCO CHF02339 Sirkulasjonsvarmer 35 tommers lengde 240v | AC3TDD 2VYE3 CHF0233935 "240600022 174 NOK
TEMPCO CHF02340 Sirkulasjonsvarmer 35 tommers lengde | AC3TDF 2VYE5 CHF0234035 "480600021 110 NOK
TEMPCO CHF02341 Sirkulasjonsvarmer 45 tommers lengde | AC3TDH 2VYE7 CHF0234145 "24012,00024 808 NOK
TEMPCO CHF02342 Sirkulasjonsvarmer 45 tommers lengde 480v | AC3TDJ 2VYE9 CHF0234245 "48012,00025 224 NOK
TEMPCO CHF02344 Sirkulasjonsvarmer 58 tommers lengde | AC3TDK 2VYF2 CHF0234458 "48018,00027 369 NOK
TEMPCO CHF02348 Sirkulasjonsvarmer 64 tommers lengde | AC3TDP 2VYF6 CHF0234864 "48040,00047 161 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CHF02346 Sirkulasjonsvarmer 46 tommers lengde
39 320 NOK / enhet