TEMPCO CHF02348 Sirkulasjonsvarmer 64 tommers lengde | AC3TDP 2VYF6

TEMPCO CHF02348 Sirkulasjonsvarmer 64 tommers lengde

Vare: AC3TDP Modell: CHF02348Kryssreferanse: 2VYF6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

47 161 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulasjonsvarmer
Kontrollområde60 grader til 250 grader F
VedleggstypeNEMA 1
FlensematerialeRustfritt stål
Flensestørrelse5"
Total lengde64 "
Fase3
MantelmaterialeHøy temperatur rustfritt stål
Spesiell informasjonUtskiftningsvarmer
Spenning480
Watt Tetthet48 kvm.
Watts40,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)190.5
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSpenningWattsPris
TEMPCO CHF02339 Sirkulasjonsvarmer 35 tommers lengde 240v | AC3TDD 2VYE3 CHF0233935 "240600022 174 NOK
TEMPCO CHF02340 Sirkulasjonsvarmer 35 tommers lengde | AC3TDF 2VYE5 CHF0234035 "480600021 110 NOK
TEMPCO CHF02341 Sirkulasjonsvarmer 45 tommers lengde | AC3TDH 2VYE7 CHF0234145 "24012,00024 808 NOK
TEMPCO CHF02342 Sirkulasjonsvarmer 45 tommers lengde 480v | AC3TDJ 2VYE9 CHF0234245 "48012,00025 224 NOK
TEMPCO CHF02344 Sirkulasjonsvarmer 58 tommers lengde | AC3TDK 2VYF2 CHF0234458 "48018,00027 369 NOK
TEMPCO CHF02346 Sirkulasjonsvarmer 46 tommers lengde | AC3TDM 2VYF4 CHF0234646 "48024,00039 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CHF02348 Sirkulasjonsvarmer 64 tommers lengde
47 161 NOK / enhet