Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHSPRAY HK-0881 Avloddespiss Størrelse 1.0 mm ID 2.5 mm OD | AH3JDE 32LF63

TECHSPRAY HK-0881 Avloddespiss Størrelse 1.0mm ID 2.5mm OD

På lager
Vare: AH3JDE Modell: HK-0881Kryssreferanse: 32LF63
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsningstips
Størrelse1.0 mm ID, 2.5 mm OD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
TECHSPRAY 20-0110 Løsespissstørrelse 1mm ID 2mm OD | AH3JCB 32LF24 20-01101 mm ID, 2 mm OD42NOK
TECHSPRAY 20-0113 Løsespissstørrelse 1.3mm ID 2.3mm OD | AH3JCC 32LF25 20-01131.3 mm ID, 2.3 mm OD42NOK
TECHSPRAY HK-0878 Avloddespiss Størrelse 0.8 mm ID 1.8 mm OD | AH3JDB 32LF60 HK-08780.8 mm ID, 1.8 mm OD256NOK
TECHSPRAY HK-0879 Desoldering Tips Størrelse 1.0mm ID 2.0mm OD | AH3JDC 32LF61 HK-08791.0 mm ID, 2.0 mm OD256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHSPRAY HK-0881 Avloddespiss Størrelse 1.0mm ID 2.5mm OD
261NOK / enhet