SPEEDAIRE 3HDR1 Air Tank Staionary 200 Psi 30 Gallon Horisontal | AC9KWC

SPEEDAIRE 3HDR1 Air Tank Staionary 200 Psi 30 Gallon Horisontal

På lager
Vare: AC9KWC Modell: 3HDR1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Tank
Kapasitet30 gal.
Diameter16 "
Høyde20.46 "
Lengde41.5 "
MaterialeStål
TanktypeHorisontal
typenstasjonær
Arbeids press200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode7311000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeLengdeArbeids pressPris
SPEEDAIRE 1TZY6 Air Tank Stationary 175 Psi 2 Gallon Horisontal | AB3LCJ 1TZY62 gal.6"8"19 "175 PSI4 304 NOK
SPEEDAIRE 1TZY7 Air Tank Stationary 175 Psi 3 Gallon Horisontal | AB3LCK 1TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI4 277 NOK
SPEEDAIRE 1TZY8 Air Tank Stationary 175 Psi 6 Gallon Horisontal | AB3LCL 1TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI5 479 NOK
SPEEDAIRE 1TZY9 Air Tank Stationary 175 Psi 10 Gallon Horisontal | AB3LCM 1TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI5 985 NOK
SPEEDAIRE 1TZZ2 Air Tank Stationary 175 Psi 15 Gallon Horisontal | AB3LCN 1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI6 646 NOK
SPEEDAIRE 1TZZ3 Air Tank Stationary 175 Psi 20 Gallon Horisontal | AB3LCP 1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI7 445 NOK
SPEEDAIRE 1TZZ5 Air Tank Stationary 175 Psi 30 Gallon Horisontal | AB3LCQ 1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI9 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3HDR1 Air Tank Staionary 200 Psi 30 Gallon Horisontal
11 387 NOK / enhet