Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-TILSLUTNING CPGI-B-106-3481-BULK Koble fra rød 22 til 18awg - Pakke med 1000 | AA2HMF 10K464

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hun-frakobling rød 22 til 18awg - pakke med 1000

På lager
Vare: AA2HMF Modell: CPGI-B-106-3481-BULKKryssref: 10K464

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.055 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.18 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeFanestørrelseWire RangePris
TE-TILSLUTNING CPGI-4-520448-2-10 Koble fra hunnen Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "GulKrympekryss nylon221 Grader F0.94 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG63NOK
TE-FORBINDELSE CPGI-B-106-3481-25 Koble fra kvinner Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 25 | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "RødKrymp257 Grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Hun-frakobling rød 22 til 18awg - pakke med 1000
1 653 NOK / enhet