TE-FORBINDELSE CPGI-B-106-3481-25 Koble fra kvinner Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 25 | AA2HME 10K463

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 25

Vare: AA2HME Modell: CPGI-B-106-3481-25Kryssref: 10K463

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.055 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.18 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeFanestørrelseWire RangePris
TE-TILSLUTNING CPGI-4-520448-2-10 Koble fra hunnen Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "GulKrympekryss nylon221 Grader F0.94 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG63NOK
TE-TILSLUTNING CPGI-B-106-3481-BULK Koble fra rød 22 til 18awg - Pakke med 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "RødKrymp257 Grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG1 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 25