Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-TILSLUTNING CPGI-4-520448-2-10 Koble fra hunnen Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 10 | AA2HKC 10K413

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Hunn frakobling Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 10

På lager
Vare: AA2HKC Modell: CPGI-4-520448-2-10Kryssref: 10K413
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.067 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.94 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeFanestørrelseWire RangePris
TE-FORBINDELSE CPGI-B-106-3481-25 Koble fra kvinner Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 25 | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "RødKrymp257 Grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG-
RFQ
TE-TILSLUTNING CPGI-B-106-3481-BULK Koble fra rød 22 til 18awg - Pakke med 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "RødKrymp257 Grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG6 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Hunn frakobling Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 10
63NOK / enhet