TB WOODS 5V1878 Narrow V-Belt Sheave, Cast Iron, 5V Type Belt, 18.7 inch Datum Dia. | AK6JGQ

TB WOODS 5V1878 Smal kileremskive, støpejern, 5V type belte, 18.7 tommer Datum Dia.

Vare: AK6JGQ Modell: 5V1878
16 775 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
BalansereStandard, 1 plan
Beltype5V
BoringstypeRask kobling foring
BushingJ
Datodiameter18.7 "
Dimensjon E0.31 "
Dimensjon L4 1 / 2 "
Dimensjon M1"
Ansiktsbredde5.81 "
Navplassering1.56 "
Treghet WR39 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.16.75 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM1340 RPM
Antall spor8
Utenfor Dia.18.7 "
Total lengde5.8125 "
Pitch Dia.18.7 "
ProdukttypeSmal
RPM høy1,340RPM
Vekt103 kg

Produktvarianter

ProduktModellSakAnsiktsbreddeBeltypeBoringstypePasser til Shaft Dia.NavplasseringBransjenummerTreghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 12.5 tommer Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.3 988 NOK
TB WOODS 5V1602 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 16 tommer Datum Dia., 16 tommer Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.5 361 NOK
TB WOODS 5V1872 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 18.7 tommer Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.7 625 NOK
TB WOODS 5V1874 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 18.7 tommer Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kileremskive3.06 "5VRask kobling foring7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.9 155 NOK
TB WOODS 5V442 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 4.4 tommer Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kileremskive1.69 "5VRask kobling foring1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.1 627 NOK
TB WOODS 5V443 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 4.4 tommer Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kileremskive2.38 "5VRask kobling foring1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.1 927 NOK
TB WOODS 5V444 Smal kileremskive, støpejern, 5V Type Belte, 4.4 tommer Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kileremskive3.06 "5VRask kobling foring1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.2 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 5V1878 Smal kileremskive, støpejern, 5V type belte, 18.7 tommer Datum Dia.
16 775 NOK / enhet