TB WOODS 220XL025 Timing Belt Sprocket, Neoprene, 0.25 inch Belt Width, 0.2 inch Pitch | CD6PWV

TB WOODS 220XL025 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.25 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning

Vare: CD6PWV Modell: 220XL025
68NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 / 4 "
MaterialeNeopren
Antall tenner110
Antall tannbårne sider1
Drifts Temp.-30 til 180 grader F
Tonehøyde1 / 5 "
Pitch lengde22 "
MotstandBrannbestandig, oljebestandig
Motstandsdyktig motLO102866
Vekt0.1 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 220XL025 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.25 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning
68NOK / enhet