Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 17L100 Timing Belt Sprocket, Steel, 1 inch Belt Width, 2.029 inch Pitch Dia., 0.375 inch Pitch | AX4EHX

TB WOODS 17L100 Registerreim tannhjul, stål, 1 tommers reimbredde, 2.029 tommers stigning Dia., 0.375 tommers stigning

På lager
Vare: AX4EHX Modell: 17L100
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
829NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1"
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E1 / 2 "
Dimensjon L1 3 / 4 "
Ansiktsbredde1 1 / 4 "
Navplassering1.44 "
Navprojeksjon (in.)1.44 "
MaterialeStål
Maks. RPM12510 RPM
Antall tenner17
Utenfor Dia.2"
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch Dia.2.029 "
Produkttypetiming
RPM høy12510 rpm
Vekt1.1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 17L100 Registerreim tannhjul, stål, 1 tommers reimbredde, 2.029 tommers stigning Dia., 0.375 tommers stigning
829NOK / enhet