System Sensor P2RK utendørs hornblits er ideell for å varsle enkeltpersoner om nødsituasjoner. Den brukes i brannalarmsystemer og nødvarslingssystemer, der den kombinerer både auditive og visuelle varsler for å sikre rask evakuering eller respons under branner eller andre nødssituasjoner. Hornet avgir en høy lyd, mens stroben produserer et sterkt, blinkende rødt lys, noe som forbedrer synlighet og hørbarhet i utendørsmiljøer.
Egenskaper:
- Den har rød finish for synlighet og estetikk og tilbyr veggmontering for å sikre enkel installasjon.
- Denne utendørs hornblitzen har en maksimal akustisk effekt på 88 desibel, og gir et høyt varselsignal.
- Den tilbyr valgbar blitsintensitet, som strekker seg fra 15 til 115 Candela, slik at den kan tilpasses forskjellige miljøer.
- Denne utendørs hornblitzen inkluderer en universell monteringsplate for enkel installasjon.
- Den kan fungere effektivt i temperaturer fra -40 til 151 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er alarmstrømrekkevidden for denne P2RK utendørs hornblits?
A. Alarmstrømmen varierer fra 88mA til 218mA.
Q. Hva er driftsfuktighetsområdet til denne hornblitseren?
A. Den er designet for å fungere innenfor et luftfuktighetsområde på 10 % til 93 %.
Q. Hvilken spenning aksepterer denne P2RK utendørs hornblits?
A. Den aksepterer en spenningsinngang på 12 til 24VDC.
Q. Kan den brukes sammen med en reservestrømforsyning?
A. Ja, den kan kobles til en reservestrømforsyning for uavbrutt drift under strømbrudd.
Sp. Hvordan installerer jeg denne systemsensoren utendørs hornblits?
A.
- Velg en synlig og kodekompatibel plassering for hornet.
- Kontroller at strømforsyningsspenningen samsvarer med enhetens krav.
- Slå alltid av strømmen før du arbeider med elektriske komponenter.
- Fest monteringsplaten til det valgte stedet.
- Koble til strøm- og kontrollledninger i henhold til det medfølgende koblingsskjemaet.
- Fest denne P2RK til monteringsplaten sikkert.
- Sørg for at hornet og blitslyset fungerer korrekt etter at strømmen er gjenopprettet.
- Finjuster lyd- og blitsinnstillinger for å møte spesifikke behov.
- Hold grundig oversikt over installasjonsdetaljene.