Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S 001638-45 Blank spakhåndtak | AD8KHL 4KPZ6

T&S 001638-45 Blank spakhåndtak

På lager
Vare: AD8KHL Modell: 001638-45Kryssreferanse: 4KPZ6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt håndtak
FinishChrome
For bruk med produsent ModellnummerT- og S-kraner, 002711-40, 002712-40, 2713-40 og 2714-40
MaterialeMessing
Størrelse5/8 "x 2-1 / 4" x 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S 001638-45 Blank spakhåndtak
119NOK / enhet