T&S

Dens omfattende produktlinje inkluderer manuelle/sensorkraner, avløpsventiler, vaskeutstyr, sprøyter, vanndispensere, glassfyllere, forskyllingsslangetrommelsett og kommersielle vaskeavløp. Merkets dekk-/veggfeste kraner for glassfyll er designet for installasjon i storkjøkken og har en øyeblikkelig avstengningsfunksjon for å forhindre drypp og lekkasjer. Disse messingkranene kommer med polert kromfinish for å motstå skader forårsaket av slipende væsker og et justerbart strømningsutløp for å levere presis strømningskontroll. T&S avfallsventiler er designet for å installeres i en avløpsledning for vask for å kontrollere vannstrømmen og forhindre tilstopping. De har et vrihåndtak som gir enkel og presis flytkontroll og en avtagbar sil som samler opp matpartikler og annet rusk.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

T&S Kjøkkenkraner

KjøkkenkranerDekk- og veggmonterte kraner med kompresjonspatroner med fjærkontroller for å hindre kryssstrøm av vann og en låseskive for å gi et stivt sprayhode. Lever strømningshastigheter på opptil 55 gpm. Tilgjengelig i FNPT, MNPT, NPSM og FIPS tilkoblingsvarianter (1387 produkter)

T&S Utility Vask kraner

Utstyrsvaskekraner(169 produkter)

T&S baderomskraner

BaderomMessingskraner av messing / lavt bly med manuell / dosering av kran med støpt / stiv / standard / svingbar tut som kan levere strømningshastigheter opp til 2.2 gpm. Tilgjengelig i kniv-, kryss- og spakhåndtak (753 produkter)

T&S Laboratoriekraner

Laboratoriekraner(216 produkter)

T&S Drikkefontener

Drikkefontener(21 produkter)

T&S vaskeavløp

VaskavløpASME-kompatible avløpsventiler i støpt bronse med vrihåndtak med varmebestandig plastgrep og overløpsutløpsport med hette og tetningsskive. Kommer også utstyrt med en 3-1/2 tommers snap-in avtagbar silskjerm (59 produkter)

T&S forskyllingskran slangetrommelsett

Forvask kranrørssettEpoksybelagte åpne slangetrommelenheter som består av en høystrøms sprayventil med svivel, en ikke-merkende slange, et skrallesystem, en multi-fit brakett, en justerbar slangestøtfanger og FNPT-innløpsport. Tåler maks temperatur og trykk på henholdsvis 140 grader F & 125 psi (232 produkter)

T&S fleksible gasslanger

Fleksible gasslanger(213 produkter)

T&S vannsuge- og utløpsslanger

Vann sugeslanger(32 produkter)

T&S gummislanger

gummi~~POS=TRUNC(4 produkter)

T&S Vakuumbrytere

Støvsugere(24 produkter)

T&S vannkoblinger

Vannkontakter(4 produkter)

T&S kuleventiler

Kuleventiler(4 produkter)

T&S krantilbehør

Kran TilbehørUtskiftingstilbehør, som rustfri stålslange med varmebestandige håndtak, lavstrøms sprayventiler og forskylleventiler, egnet for bruk med T & S kraner (508 produkter)

T&S kranreparasjonsdeler

Deler for kranreparasjonInkluderer tomme spakhåndtak, bunnpakninger, patronreparasjonssett, kaldkranehåndtak, spindler, panser, skiver og veggbraketter som er ideelle for bruk i kranreparasjon og vedlikeholdstjenester (1555 produkter)

T&S vask tilbehør

Vask tilbehør(16 produkter)

T&S sprøyteslanger

Spray slanger(1 produkt)

T&S ventiltilbehør

Ventiltilbehør(38 produkter)

T&S deler

Deler(61 produkter)

T&S luftere

Lufte(37 produkter)

T&S dispensere

dispensere(1 produkt)

T&S hageslanger

Hageslanger(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

T&S MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Advance Tabco, Delta og Kohler modellnumre for kjøkken- og baderomskraner og reparasjonsdeler. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende T&S-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse T&S-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om T&s

Dens omfattende produktlinje inkluderer manuelle/sensorkraner, avløpsventiler, vaskeutstyr, sprøyter, vanndispensere, glassfyllere, forskyllingsslangetrommelsett og kommersielle vaskeavløp. Merkets dekk-/veggfeste kraner for glassfyll er designet for installasjon i storkjøkken og har en øyeblikkelig avstengningsfunksjon for å forhindre drypp og lekkasjer. Disse messingkranene kommer med polert kromfinish for å motstå skader forårsaket av slipende væsker og et justerbart strømningsutløp for å levere presis strømningskontroll. T&S avfallsventiler er designet for å installeres i en avløpsledning for vask for å kontrollere vannstrømmen og forhindre tilstopping. De har et vrihåndtak som gir enkel og presis flytkontroll og en avtagbar sil som samler opp matpartikler og annet rusk.

Store handelsnavn

EverSteel manuelle kraner i rustfritt stål

EverSteel manuelle kraner i rustfritt stål

Disse blyfrie kranene er ideelle for kommersielle vasker i pantries, storkjøkken og andre matserveringsapplikasjoner. De er laget av rustfritt stål for å gi holdbarhet og motstand mot korrosjon, rust og flekker. De kommer med en design med to håndtak som lar brukere kontrollere flyten ...

varmt og kaldt vann hver for seg. Disse ASME- og CSA-kompatible kranene har kvartslags Eterna-kompresjonskassetter med fjærkontroller for å forhindre kryssstrøm av vann.

Sprayventiler for forskylling

Sprayventiler for forskylling

Disse forskylleventilene er designet for å passe i kompakte kjøkken og trange rom. De tilbyr et EasyInstall-design for å gi rask installasjon, en veggbrakett for ekstra stabilitet og en tilleggskran med et dreibart munnstykke med 360 graders rotasjonsevne for maksimal bekvemmelighet i kjele og vannkoker ...

fylling.

JetSpray sprayventiler

JetSpray sprayventiler

Disse forskylleventilene brukes i storkjøkken for å skylle av matrester fra oppvask før de vaskes. De har en ergonomisk design som bidrar til å redusere tretthet ved repeterende oppgaver og en rask utløser i rustfritt stål med en smart lås for å gi rask aktivering og tillate kontroll...

l over vannstrømmen. De kommer også med slag- og knusningsbestandig grep for et komfortabelt grep selv under langvarig bruk.

Big-Flo kraner

Big-Flo kraner

Disse enhetene brukes til installasjon i grytevasker og vannkoker. De har en høyflytende tut for rask fylling og dispensering av vann. Tuten har en bred og vinklet design for å sikre jevn og uavbrutt flyt. Disse kranene inkluderer også varme og kalde spindelenheter som åpner / lukker w...

ater flow samt regulere temperaturen.

T&s konkurransefordeler

ChekPoint elektroniske kraner

ChekPoint elektroniske kraner

Disse håndfrie kranene kommer med elektroniske sensorer for å oppdage tilstedeværelsen av brukerens hender og automatisk skru av og på vannet samtidig som risikoen for kontaminering reduseres. Disse ADA-kompatible kranene har en justerbar temperaturkontroll blandeventil som blander varmt og kaldt vann for å oppnå en optimal temperatur. De inkluderer også oth...

er funksjoner som automatisk time-out, justerbar vannavstengningsforsinkelse, sensorlinse og filtrert magnetventil med et servicebart silfilter. De har vandalbestandige luftere for å redusere vannstrømmen samtidig som de opprettholder tilstrekkelig vanntrykk og LED-indikatorlys for lavt batteri og feilsøkingsindikasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg T&S-svivelen på forskyllingssprayventilen min?

  • Skru løs sprayhåndtaket fra slangen og plasser en ny skive i slangehylsen.
  • Begynn å tre den hannende enden av svivelen til slangen. Stram nå svivelen til slangen ved hjelp av en 5/16-tommers sekskantnøkkel.
  • Plasser nå den andre skiven i svingenden og skru sprayventilhåndtaket godt inn i svivelen med hendene eller en 7/8 tommers skiftenøkkel.

Hvordan installerer jeg ChekPoint elektroniske kraner?

  • Før installasjon, slå av vanntilførselen til kranen.
  • Installer monteringsutstyret for kranen. Dette kan innebære å bore hull i vasken eller benkeplaten eller bruke eksisterende hull.
  • Koble varmt- og kaldtvannstilførselsledningene til kranen. Sørg for at koblingene er tette og fri for lekkasjer.
  • Koble sensorene og kontrollledningene til kranens kontrollboks. Sørg for at ledningene er riktig tilkoblet og sikret.
  • Monter kontrollboksen på undersiden av vasken eller benkeplaten ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
  • Slå på vanntilførselen til kranen og se etter lekkasjer.

Hvordan vedlikeholde glassfyllkraner?

  • Rengjør kranen regelmessig med varmt såpevann. Bruk en myk klut eller svamp for å unngå å ripe opp overflaten på kranen.
  • Sjekk kranen med jevne mellomrom for lekkasjer eller drypp. I tilfelle lekkasje, stram koblingene eller bytt ut skadede deler etter behov.
  • Kontroller regelmessig skivene og pakningene inne i kranen for skader eller slitasje, som kan forårsake lekkasjer eller redusere vannstrømmen. Skift ut skivene eller pakningene om nødvendig.
  • Inspiser vannforsyningsledningene med jevne mellomrom for å sikre at de ikke er bøyd eller skadet. Bytt ut om nødvendig.
  • Hvis glasspåfyllingskranen har en dyse, sørg for å holde den ren og fri for rusk. Bruk en myk børste for å fjerne ansamlinger eller sedimenter.
  • Test kontrollventilene med jevne mellomrom for å sikre at temperaturen er innenfor et trygt og behagelig område.