Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Utendørs H/S Vegg 2-leder Hi Candela Rød | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Utendørs H/S Vegg 2-leder Hi Candela Rød

På lager
Vare: AF7JQH Modell: P2RHK-120Kryssref: 21HN50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs Horn Strobe
Alarmstrøm272 til 355mA DC
Omgivelsestemp. Område-40 til 150 F
Dekning72 Square-Ft.
Dybde2"
FinishRød
Flash (Candela)15/30/75/95/110/115
Høyde5 7 / 10 "
Fuktighetsområde10 til 93% RF
Lengde5 1 / 10 "
MonteringWall
Topp utgang (dBA)99
Standby Current0 XNUMX uA
Standbytilstand (mA)0
typenMerket brann
Spenning120 VAC
Bredde568695 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellSpenningAlarmstrømOmgivelsestemp. OmrådeBreddeDybdeFlash (Candela)HøydeLengdePris
SYSTEM SENSOR P2RK Utendørs Horn Strobe To-tråds Rød | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC maks)-40 til 151 grader4.75 "2-1 / 2 "15-115 Valgbar5.625 "4.75 "1 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Utendørs H/S Vegg 2-leder Hi Candela Rød
1 836 NOK / enhet