Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SLP4080 trykkbryter åpen 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8

SUPCO SLP4080 trykkbryter åpen 40-80 Psig

På lager
Vare: AB9UKY Modell: SLP4080Kryssref: 2FBR8
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavtrykksbryter
Lukk (PSI)80
Differensialtrykk+/- 5 PSI
MonteringDirekte
Åpen (PSI)40
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig SAE
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
SUPCO SLP1535 Trykkbryterområde 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Direkte155NOK
SUPCO SLP2550 trykkbryterområde 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Direkte199NOK
SUPCO SLP75100 lavtrykksbryter åpen 75 psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Remote207NOK
SUPCO SLP2045 lavtrykksbryter, 20 PSI åpen, 45 PSI Lukk | CU4VWW 66DC96 SLP2045-383NOK
SUPCO SLP3560 lavtrykksbryter, 35 PSI åpen, 60 PSI Lukk | CU4VWX 66DC97 SLP3560-401NOK
SUPCO SLP5090 lavtrykksbryter, 50 PSI åpen, 90 PSI Lukk | CU4VWY 66DC98 SLP5090-401NOK
SUPCO SLP90120 lavtrykksbryter, 90 PSI åpen, 120 PSI Lukk | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SLP4080 trykkbryter åpen 40-80 Psig
160NOK / enhet