NORGREN Hex adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polybutylen , Farge: Hvit , Tilkoblingstype: Rør x MNPT , Maks. Press: 150 psi , Temp. Område: 32 grader til 140 grader F
StilModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
M022A0405
-M54mm390NOK
A
M022A0606
-M66mm876NOK
B
M21250118
-1 / 8 "1 / 8 "437NOK
A
M022A0403
-M34mm395NOK
B
M24250128
-1 / 4 "1 / 8 "493NOK
B
M21250418
-1 / 8 "1 / 4 "303NOK
A
M022A0605
-M56mm495NOK
A
M222A0406
0.01 "6mm1 / 4 "370NOK
A
M242A0210
3 / 16 "10-325 / 32 "345NOK
A
M242A0110
3 / 16 "10-321 / 8 "314NOK
A
M012A0618
3mm1 / 8 "6mm390NOK
A
M012A0418
3mm1 / 8 "4mm308NOK
A
M222A0105
5 / 16 "5mm1 / 8 "327NOK
B
M22250105
5 / 16 "5mm1 / 8 "299NOK
A
M242A0116
5 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "297NOK
B
M24250116
5 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "289NOK
B
M24250210
5 / 16 "10-325 / 32 "316NOK
B
M22250406
5 / 16 "6mm1 / 4 "371NOK
A
M222A0405
5 / 16 "5mm5 / 32 "356NOK
B
M24250110
5 / 16 "10-321 / 8 "349NOK
B
M22250405
5 / 16 "5mm1 / 4 "362NOK
A
M222A0106
5 / 16 "6mm1 / 8 "366NOK
B
M24250410
7 / 16 "10-321 / 4 "352NOK
B
M24250418
7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "291NOK
B
M24250218
7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "256NOK
B
M24250416
7 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "298NOK
B
M24250118
7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "250NOK
B
M02250405
8mmM54mm406NOK
B
M02250403
8mmM34mm407NOK
B
M02250406
8mmM64mm407NOK
B
M22250103
9 / 32 "3mm1 / 8 "371NOK
B
M02250605
10mmM56mm416NOK
B
M02250606
10mmM66mm484NOK
B
M01250618
12mm1 / 8 "6mm269NOK
B
M01250418
12mm1 / 8 "4mm298NOK
A
M242A0410
13 / 32 "10-321 / 4 "339NOK
A
M242A0418
13 / 32 "1 / 8 "1 / 4 "316NOK
A
M242A0416
13 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "303NOK
A
M242A0118
21 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "255NOK
A
M242A0218
21 / 64 "1 / 8 "5 / 32 "278NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?