Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M02250403 Hannadapter Ekstern Hex Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBP 1LRD6

NORGREN M02250403 hannadapter ekstern sekskantet skyv tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2FBP Modell: M02250403Kryssreferanse: 1LRD6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse8mm
Maks. Press150 psi
RørstørrelseM3
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917220000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med ekstern sekskant

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
NORGREN M01250418 Rett Adapter 4mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm312NOK
NORGREN M01250618 Rett Adapter 6mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm275NOK
NORGREN M012A0418 Rett Adapter 4mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm322NOK
NORGREN M012A0618 Rett Adapter 6mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm413NOK
NORGREN M02250405 hannadapter ekstern sekskant push-inch - pakke med 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm423NOK
NORGREN M02250406 Hannadapter Ekstern Hex Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm423NOK
NORGREN M02250605 Hannadapter Ekstern Hex Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBT 1LRD9 M0225060510mmM56mm430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M02250403 hannadapter ekstern sekskantet skyv tomme - pakke med 10 stk.
418NOK / enhet