Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M21250418 Rett Adapter Ekstern Hex - Pakke med 10 | AB2FCX 1LRJ4

NORGREN M21250418 rett adapter ekstern sekskant - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2FCX Modell: M21250418Kryssreferanse: 1LRJ4
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Intern og ekstern sekskant

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
NORGREN M01250418 Rett Adapter 4mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm312NOK
NORGREN M01250618 Rett Adapter 6mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm275NOK
NORGREN M012A0418 Rett Adapter 4mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm322NOK
NORGREN M012A0618 Rett Adapter 6mm Tube x Mnpt - Pakke med 10 | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm413NOK
NORGREN M02250403 Hannadapter Ekstern Hex Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm418NOK
NORGREN M02250405 hannadapter ekstern sekskant push-inch - pakke med 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm423NOK
NORGREN M02250406 Hannadapter Ekstern Hex Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M21250418 rett adapter ekstern sekskant - pakke med 10 stk
316NOK / enhet