Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311029409 Tee galvanisert stål 150 1/4 tomme Npt | AF8EGX 25CF55

ANVIL 0311029409 Tee galvanisert stål 150 1/4 tommer Npt

På lager
Vare: AF8EGX Modell: 0311029409Kryssreferanse: 25CF55

Få tak i det Mai 20, mandag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0311029201 Tee Galvanisert Stål 150 1/8 In Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "138NOK
ANVIL 0311029607 Tee galvanisert stål 150 3/8 tommer Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "122NOK
ANVIL 0311029805 Tee Galvanisert Stål 150 1/2 Inch Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "75NOK
ANVIL 0311030001 Tee galvanisert stål 150 3/4 tommer Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "133NOK
ANVIL 0311030209 Tee Galvanisert stål 150 1 Tommer Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"199NOK
ANVIL 0311030407 Tee Galvanisert Stål 150 1-1/4 Inch Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "320NOK
ANVIL 0311030605 Tee Galvanisert Stål 150 1-1/2 Inch Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311029409 Tee galvanisert stål 150 1/4 tommer Npt
121NOK / enhet