Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SLP5090 lavtrykksbryter, 50 PSI åpen, 90 PSI Lukk | CU4VWY 66DC98

SUPCO SLP5090 lavtrykksbryter, 50 PSI åpen, 90 PSI lukke

På lager
Vare: CU4VWY Modell: SLP5090Kryssref: 66DC98
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavtrykksbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0652
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
SUPCO SLP1535 Trykkbryterområde 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Direkte155NOK
SUPCO SLP2550 trykkbryterområde 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Direkte199NOK
SUPCO SLP4080 trykkbryter åpen 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Direkte160NOK
SUPCO SLP75100 lavtrykksbryter åpen 75 psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Remote207NOK
SUPCO SLP2045 lavtrykksbryter, 20 PSI åpen, 45 PSI Lukk | CU4VWW 66DC96 SLP2045-383NOK
SUPCO SLP3560 lavtrykksbryter, 35 PSI åpen, 60 PSI Lukk | CU4VWX 66DC97 SLP3560-401NOK
SUPCO SLP90120 lavtrykksbryter, 90 PSI åpen, 120 PSI Lukk | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SLP5090 lavtrykksbryter, 50 PSI åpen, 90 PSI lukke
401NOK / enhet