Starrett 18A automatisk senterstans er designet for å lage presise fordypninger på materialer, inkludert metall, plast og tre. Denne fordypningen, ofte referert til som senterstanser eller startpunkter, fungerer som guider for bore-, naglings- eller merkeoppgaver. Den automatiske mekanismen eliminerer behovet for manuell slag, og sikrer konsistente og nøyaktige resultater.
Egenskaper:
- Starrett 18A automatisk senterstans har et justerbart slag for håndtering av ulike materialer.
- Den gir konstant fjærspenning for jevn dybde og størrelse med hvert slag.
- Denne Starrett 18A automatiske senterstansen har en lett kropp med et riflet stålhåndtak for sikkert grep og enkel håndtering.
- Den avtakbare spissen kan enkelt males på nytt eller byttes ut for presise resultater.
- Denne 18A automatiske senterstansen har en intern mekanisme som automatisk slår et slag når det påføres et nedadgående trykk, og blåsekraften reguleres av en justerbar riflet hette.
Kompatibelt tilbehør:
- Starrett PT06690 Point: Spissen av karbonstål til denne automatiske senterstansen kan enkelt byttes ut for å sikre nøyaktig pilotpunktmerking.
- Reservedeler: Raptor Supplies kan også tilby en erstatning for den defekte, skadede eller gamle kroppen, fjæren, hetten, spissen og hammeren i denne senterstanseenheten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er sikkerhetsinstruksjonene når du bruker denne Starrett 18A automatiske senterstansen?
A.
- Brukere bør alltid bruke vernebriller når de bruker denne stansen for å beskytte øynene mot ødelagt materiale.
- De skal bruke bare én hånd for å stabilisere arbeidsstykket og oppnå ønskede resultater.
Q. Hva er denne Starrett 18A automatiske senterstansen laget av?
A. Denne robuste punchens kropp og deler er laget av stål, mens spissen har høykarbonstålkonstruksjon for å håndtere det påførte nedadgående trykket.
Sp. Krever denne Starrett 18A automatiske senterstansen en hammer?
A. Nei, denne automatiske senterstansen Starrett 18A skaper automatisk et pilotpunkt uten å kreve noe eksternt verktøy som en hammer.
Sp. Hvordan justerer jeg kraften på slaget ved å bruke den riflede hetten?
A. Den riflede hetten på stansens håndtak lar deg justere slagets kraft. Å dreie den med klokken øker kraften, mens du dreier den mot klokken reduserer den.
Sp. Er det noen sikkerhetsregler jeg bør følge når jeg bruker stansen?
A. Bruk passende verneutstyr, bruk kontrollert trykk og hold hendene unna stansens punkt under bruk.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby Starrett automatisk senterstans med større lengde?
A. Ja, kunder som ser etter varianter med større lengde kan velge Starrett 18C automatisk senterstanse har en lengde på 5.25 tommer.