Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 18AA automatisk senterstanse, 4 tommers lengde, 7/16 tommers dia. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT 18AA automatisk senterstanse, 4 tommers lengde, 7/16 tommers dia.

På lager
Vare: AC4HJK Modell: 18AAKryssref.: 2ZVE8 / 50119
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk midtstansing
JusterbarJa
Diameter9 / 16 "
Finishriflete
Lengde4"
MaterialeStålhåndtak, høyt karbonstålspiss
Antall stykker1
Point0.007 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 18AA automatisk senterstanse med enhåndsbetjeningsfunksjon for å stanse starthull og lage innrykk i arbeidsstykker
    • Integrert med et stålhåndtak med riflet finish og en tupp av høy karbonstål (0.007 tommer) for å lage innrykk uten å treffe
    • Lengdejusteringsfunksjon for ønsket spisslengde
    • Produserer en maksimal blåsekraft på 1 lb

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
STARRETT 18A automatisk senterstanse, 9/16 tommers diameter, 5 tommers lengde | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Stål855NOK
STARRETT 18C automatisk senterstanse, justerbart slag, 11/16 tommer dia. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Stålhåndtak, høyt karbonstålspiss1 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 18AA automatisk senterstanse, 4 tommers lengde, 7/16 tommers dia.
830NOK / enhet