Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 18C automatisk senterstanse, justerbart slag, 11/16 tommer dia. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757

STARRETT 18C automatisk senterstanse, justerbart slag, 11/16 tommers dia.

På lager
Vare: AC4HJM Modell: 18CKryssreferanse: 2ZVF2 / 56757
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
1 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk midtstansing
JusterbarJa
Diameter11 / 16 "
Finishriflete
Lengde5.25 "
MaterialeStålhåndtak, høyt karbonstålspiss
Antall stykker1
Point0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 18C automatisk senterstans er ideell for å lage merker på metalloverflater uten å bruke hammer.

Egenskaper:

  • Denne senterstansen har en intern mekanisme som gir perfekt senterinnrykk når det påføres trykk nedover.
  • Den slår tyngre slag enn standard programmerte fokusstanser og er utstyrt med en justerbar riflet hette.
  • Dette verktøyet gir fjærspenning for å regulere slagene samtidig som det skaper merker for å gi ensartet fordypningsstørrelse og -dybde ved hver innstilling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med den justerbare riflede hetten?

A. Denne riflede hetten regulerer slagstøtet.

Q. Hva er betydningen av den spisse tuppen til denne midtstansen?

A. Denne stansen har en spiss spiss for å lage små fordypninger eller stanse starthull i arbeidsstykkene for å lette boringen.

Sp. Hvilken type skaft brukes i Starrett 18C automatisk senterstanse?

A. Denne stansen har et rundt skaft for håndtering av overføringer med høyt dreiemoment.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
STARRETT 18AA automatisk senterstanse, 4 tommers lengde, 7/16 tommers dia. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119 18AA9 / 16 "4"Stålhåndtak, høyt karbonstålspiss830NOK
STARRETT 18A automatisk senterstanse, 9/16 tommers diameter, 5 tommers lengde | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Stål855NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 18C automatisk senterstanse, justerbart slag, 11/16 tommers dia.
1 010 NOK / enhet