STANLEY STST19950 Bærbar verktøykasse 19 Bredde x 12 Dybde x 9-3/4 Høyde | AH3GQF 31XR34

STANLEY STST19950 Bærbar verktøykasse 19 Bredde x 12 Dybde x 9-3/4 Høyde

Vare: AH3GQF Modell: STST19950Kryssref: 31XR34

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
BoksmaterialePlast
FARGESvart
FargefamilieSvart
Skuffernone
FinishMatte
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde9-41 / 64 "
Innvendig høyde5.125 "
Innvendig bredde16 17 / 32 "
Låsesystemnone
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer0
Utenfor dybde12 "
Utenfor høyde10 "
Utenfor bredde19 "
Generell dybde12 "
Total høyde9.75 "
Samlet bredde19 "
Lagringskapasitet1611 cu. i.
Vektkapasitet22 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8235
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeHåndtak DesignInnvendig dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetInnvendig høydePris
STANLEY 016013R Romboks 5 rom | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Vedlagt5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 cu. i.-4 45 / 64 "248NOK
STANLEY STST19900 Bærbar verktøykasse 19-29/32 Bredde x 12-5/16 Dybde | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Sammenleggbar topp9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. i.33 lb.5.125 "595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STST19950 Bærbar verktøykasse 19 Bredde x 12 Dybde x 9-3/4 Høyde