STANLEY STST19900 Bærbar verktøykasse 19-29/32 Bredde x 12-5/16 Dybde | AH3GQH 31XR36

STANLEY STST19900 Bærbar verktøykasse 19-29/32 Bredde x 12-5/16 Dybde

På lager
Vare: AH3GQH Modell: STST19900Kryssref: 31XR36

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
BoksmaterialePlast
FARGESvart
FargefamilieSvart
Skuffernone
FinishMatte
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde9-41 / 64 "
Innvendig høyde5.125 "
Innvendig bredde16 17 / 32 "
Låsesystemnone
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer0
Utenfor dybde12 "
Utenfor høyde10 "
Utenfor bredde20 "
Generell dybde12-5 / 16 "
Total høyde9.593
Samlet bredde19 29 / 32 "
Lagringskapasitet2685 cu. i.
Vektkapasitet33 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8441
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeHåndtak DesignInnvendig dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetInnvendig høydePris
STANLEY 016013R Romboks 5 rom | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Vedlagt5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 cu. i.-4 45 / 64 "248NOK
STANLEY STST19950 Bærbar verktøykasse 19 Bredde x 12 Dybde x 9-3/4 Høyde | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Sammenleggbar topp9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. i.22 lb.5.125 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STST19900 Bærbar verktøykasse 19-29/32 Bredde x 12-5/16 Dybde
595NOK / enhet