Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 016013R Romboks 5 rom | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R Romboks 5 rom

På lager
Vare: AG9FCA Modell: 016013RKryssreferanse: 19YU43

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
BoksmaterialePlast
FARGESvart
FargefamilieSvart
Skuffernone
Håndtak DesignVedlagt
Innvendig dybde5-19 / 64 "
Innvendig høyde4 45 / 64 "
Innvendig bredde14 13 / 64 "
LåsesystemHengelås Hasp
Antall skuffer0
Utenfor dybde8"
Utenfor høyde7"
Utenfor bredde16 "
Generell dybde8.187 "
Total høyde7 13 / 64 "
Samlet bredde16 "
Lagringskapasitet485 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0886
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.4
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeHåndtak DesignInnvendig dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetInnvendig høydePris
STANLEY STST19950 Bærbar verktøykasse 19 Bredde x 12 Dybde x 9-3/4 Høyde | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Sammenleggbar topp9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. i.22 lb.5.125 "-
RFQ
STANLEY STST19900 Bærbar verktøykasse 19-29/32 Bredde x 12-5/16 Dybde | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Sammenleggbar topp9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. i.33 lb.5.125 "595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 016013R Romboks 5 rom
248NOK / enhet