Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 22-098 Hand File American Bastard/single Round 8 In | AB7YYT 24N371

STANLEY 22-098 Hand File American Bastard/single Runde 8 In

På lager
Vare: AB7YYT Modell: 22-098Kryssref: 24N371
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund fil
KuttypeBastard / singel
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde8"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8203109000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STANLEY 22-307 Hand File American Bastard/single Runde 6 In | AB7YYV 24N373 22-3076"90NOK
STANLEY 22-178 Hand File American Bastard/single Runde 10 In | AB7YZG 24N384 22-17810 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 22-098 Hand File American Bastard/single Runde 8 In
121NOK / enhet