Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 22-307 Hand File American Bastard/single Runde 6 In | AB7YYV 24N373

STANLEY 22-307 Hand File American Bastard/single Runde 6 In

På lager
Vare: AB7YYV Modell: 22-307Kryssref: 24N373
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund fil
KuttypeBastard / singel
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde6"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203106000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STANLEY 22-098 Hand File American Bastard/single Round 8 In | AB7YYT 24N371 22-0988"121NOK
STANLEY 22-178 Hand File American Bastard/single Runde 10 In | AB7YZG 24N384 22-17810 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 22-307 Hand File American Bastard/single Runde 6 In
90NOK / enhet