Stafford Mfg WC2SM035 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 35 mm ID, SS | CJ6JZG

STAFFORD MFG WC2SM035 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 35 mm ID, SS

Vare: CJ6JZG Modell: WC2SM035
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size35 mm
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.57mm
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
SkruestørrelseM6 x 1.0 x 18 mm
typenLav profil
Bredde15mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg WC2LM010 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 10 mm ID, stål | CJ6JYB WC2LM01010 mm1215Stål24mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 10 mm9mm334NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2LM012 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 12 mm ID, stål | CJ6JYC WC2LM01212 mm1215Stål28mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 12 mm11mm299NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2LM014 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 14 mm ID, stål | CJ6JYD WC2LM01414 mm1215Stål30mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 16 mm11mm272NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2LM015 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 15 mm ID, stål | CJ6JYE WC2LM01515 mm1215Stål34mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm303NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2LM016 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 16 mm ID, stål | CJ6JYF WC2LM01616 mm1215Stål34mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm301NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2LM017 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 17 mm ID, stål | CJ6JYG WC2LM01717 mm1215Stål36mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm-
RFQ
Stafford Mfg WC2LM018 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 18 mm ID, stål | CJ6JYH WC2LM01818 mm1215Stål36mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm258NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG WC2SM035 Krage med skruaksel, 2-delt splitt, 35 mm ID, SS