Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 18RA-250F Koble ut Rød 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4

STA-KON 18RA-250F Hun frakobling Rød 22-18AWG PK100

På lager
Vare: AJ2HGE Modell: 18RA-250FKryssreferanse: 4RHD4
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.06 "
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.96 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1497
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Maks. SpenningTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris
STA-KON 18RAD-183 Koble fra kvinnelig rød 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22 til 18 AWG832NOK
STA-KON 14RB-250F Koble fra kvinnelig blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"16 til 14 AWG756NOK
STA-KON 14RBD-182 Kvinne Koble fra Blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16 til 14 AWG889NOK
STA-KON 14RBD-183 Koble fra kvinnelig blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16 til 14 AWG815NOK
STA-KON 10RC-250F Koble fra hun gul 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12 til 10 AWG1 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 18RA-250F Hun frakobling Rød 22-18AWG PK100
760NOK / enhet