SQUARE D FA34080-1021 Strømbryter for støpt hus, 80A, 3P, termisk magnetisk tur | CE6JED

SQUARE D FA34080-1021 støpt boks strømbryter, 80A, 3P, termisk magnetisk tur

Vare: CE6JED Modell: FA34080-1021
19 613 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA34080-1021 FA-serien støpt kappebryter designet for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning eller overbelastning
    • Har termisk-magnetisk tur for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med I-Line plug-in-montering for enkel installasjon og reparasjon
    • Lastesidesko har plass til ledninger med størrelser mellom 12 og 4 AWG (aluminium) og 14 & 4 AWG (kobber)
    • UL oppført og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA34080-1021 støpt boks strømbryter, 80A, 3P, termisk magnetisk tur
19 613 NOK / enhet