SQUARE D FA22015AB Strømbryter i formstøpt hus, 15A, I-Line-feste, 10kAIC@240V | CE6HZU

SQUARE D FA22015AB strømbryter, 15A, I-Line-feste, 10kAIC@240V

Vare: CE6HZU Modell: FA22015AB
5 958 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA22015AB effektbryter egnet for å begrense gjennomløpsstrøm for å beskytte nedstrøms komponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Termisk magnetisk tur tilbyr både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner for øyeblikkelig å reagere på alvorlige strømstøt samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Unik plug-in i I-Line-stil monteres komfortabelt i alle typer paneltavler og sentralbord for rask installasjon og reparasjon
    • Lastesidesko støtter kobbertråder i størrelser fra 14 til 4 AWG og aluminiumstråder i størrelser fra 12 til 4 AWG
    • UL-listet, CSA-sertifisert og NEMA-klassifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA22015AB strømbryter, 15A, I-Line-feste, 10kAIC@240V
5 958 NOK / enhet