SQUARE D DTU222 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 60 Amps AC | AG9GFE 1MN30

SQUARE D DTU222 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 60 Amp AC

På lager
Vare: AG9GFE Modell: DTU222Kryssref: 1MN30

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC60
Kontakt skjema2PDT
Dybde7"
DutyHeavy
Høyde3"
HP10 HK @ 240 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning240 VAC/DC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.345
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdeHøydeHPIP RatingNEMA innkapslingstypeAntall ledningerPris
SQUARE D DTU223 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC | AG9GFF 1MN31 DTU22312 "1007"3"15 HK @ 240 VAC201217 028 NOK
SQUARE D DTU223RB Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 HK @ 240 VAC143R217 119 NOK
SQUARE D DTU224NRB Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 200 Amps AC | AH2PHT 2JYV9 DTU224NRB24 "20010.6 "32.5 "15 HK @ 240 VAC143R338 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DTU222 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 60 Amp AC
13 443 NOK / enhet