SQUARE D DTU223 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC | AG9GFF 1MN31

SQUARE D DTU223 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amp AC

På lager
Vare: AG9GFF Modell: DTU223Kryssref: 1MN31

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC100
Kontakt skjema2PDT
Dybde7"
DutyHeavy
Høyde3"
HP15 HK @ 240 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning240 VAC/DC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdeHøydeHPIP RatingNEMA innkapslingstypeAntall ledningerPris
SQUARE D DTU222 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 60 Amps AC | AG9GFE 1MN30 DTU22212 "607"3"10 HK @ 240 VAC201213 443 NOK
SQUARE D DTU223RB Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 HK @ 240 VAC143R217 119 NOK
SQUARE D DTU224NRB Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 200 Amps AC | AH2PHT 2JYV9 DTU224NRB24 "20010.6 "32.5 "15 HK @ 240 VAC143R338 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DTU223 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amp AC
17 028 NOK / enhet