SQUARE D D225N sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PST 400 ampere AC | AH2PDE 2JYE9

SQUARE D D225N Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC

På lager
Vare: AH2PDE Modell: D225NKryssreferanse: 2JYE9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC400
Kontakt skjema2PST
Dybde8.9 "
Dutygeneral
Høyde45.1 "
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning240 VAC/DC
Bredde24.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)120.09
Skipets bredde (cm)65.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): produsent Nr. DRK40
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydeIP RatingNEMA innkapslingstypeBreddePris
SQUARE D D225NR Sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PST 400 ampere AC | AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "27 507 NOK
SQUARE D D226NR Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Ampere AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NR6008.9 "49.1 "143R25.1 "84 180 NOK
SQUARE D D226N Sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PST 600 ampere AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "58 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D D225N Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC
23 857 NOK / enhet