SQUARE D D226NR Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Ampere AC | AH2PEM 2JYJ5

SQUARE D D226NR Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Amp AC

På lager
Vare: AH2PEM Modell: D226NRKryssreferanse: 2JYJ5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC600
Kontakt skjema2PST
Dybde8.9 "
Dutygeneral
Høyde49.1 "
HP75 HK @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC
IP Rating14
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning240 VAC/DC
Bredde25.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)30.51
Skipets lengde (cm)130.3
Skipets bredde (cm)65.99

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): produsent Nr. DRK600
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydeIP RatingNEMA innkapslingstypeBreddePris
SQUARE D D225N sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PST 400 ampere AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "23 857 NOK
SQUARE D D225NR Sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PST 400 ampere AC | AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "27 507 NOK
SQUARE D D226N Sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PST 600 ampere AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "58 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D D226NR Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Amp AC
84 180 NOK / enhet