Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D D221NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1H248

SQUARE D D221NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amp AC

På lager
Vare: AG9FZA Modell: D221NRBKryssreferanse: 1H248
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
1 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30
Kontakt skjema2PST
Dybde3.8 "
Dutygeneral
Høyde9.6 "
HP3 HK @ 240 VAC
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning240 VAC
Bredde7.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): produsent Nr. DRK30
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerFaseBreddePris
SQUARE D D211N Sikkerhetsbryter, generell bruk, smeltbar, 30A, 2-polet, 3HK, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NStål30DPST12337 1 / 4 "1 158 NOK
SQUARE D D221N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 096 NOK
SQUARE D D222N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 292 NOK
SQUARE D D222NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvanisert stål602PST3R2317.5 "2 435 NOK
SQUARE D D223NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvanisert stål1002PST3R23110.5 "3 668 NOK
SQUARE D D321N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 761 NOK
SQUARE D D321NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 ampere AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvanisert stål303PST3R3437.7 "2 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D D221NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amp AC
1 530 NOK / enhet