SQUARE D D223NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1H251

SQUARE D D223NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 100 Amp AC

På lager
Vare: AG9FZD Modell: D223NRBKryssreferanse: 1H251

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC100
Kontakt skjema2PST
Dybde6.500 "
Dutygeneral
Høyde17.5 "
HP15 HK @ 240 VAC
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning240 VAC
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2765
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): produsent Nei RFK10
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerFaseBreddePris
SQUARE D D211N Sikkerhetsbryter, generell bruk, smeltbar, 30A, 2-polet, 3HK, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NStål30DPST12337 1 / 4 "1 158 NOK
SQUARE D D221N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 096 NOK
SQUARE D D221NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvanisert stål302PST3R2317.7 "1 530 NOK
SQUARE D D222N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 292 NOK
SQUARE D D222NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvanisert stål602PST3R2317.5 "2 435 NOK
SQUARE D D321N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 761 NOK
SQUARE D D321NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 ampere AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvanisert stål303PST3R3437.7 "2 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D D223NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 100 Amp AC
3 668 NOK / enhet