Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D D211N Sikkerhetsbryter, generell bruk, smeltbar, 30A, 2-polet, 3HK, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246

SQUARE D D211N sikkerhetsbryter, generell bruk, smeltbar, 30A, 2-polet, 3HK, 120VAC, NEMA 1

På lager
Vare: AG9FYY Modell: D211NKryssreferanse: 1H246
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
1 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30
KlasseKlasse H
Kontakt skjemaDPST
Karakter30A
Dybde3 3 / 4 "
Dutystandard
Høyde9 1 / 4 "
Housing MaterialStål
HP3 HK @ 240 VAC
HP @ 1 fase - 240V3 hk
Innendørs / utendørsinnendørs
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
NEMA-vurdering1
Antall poler2
Antall ledninger3
Overbelastningsbeskyttelsesmelte
Fase3
Spenning240 VAC
Spenningsverdier120V AC
Bredde7 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D D211N sikkerhetsbryter brukes i industrielle omgivelser for å gi en frakoblingsanordning for elektrisk utstyr. Det øker sikkerheten ved å isolere strømmen under vedlikehold, reparasjoner eller nødsituasjoner. Denne 30A-klassifiserte sikkerhetsbryteren har NEMA 1-beskyttelse. Den har en smeltebryter med en 2-polet, 120VAC kapasitet og en 10kA kortslutning. Denne sikkerhetsbryteren kan være overflatemontert og har plass til elektriske tilkoblinger ved bruk av ører som aksepterer 14 - 6 AWG kobber / 12 - 6 AWG aluminiumsledninger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikkerhetsbryter?

A.

  • Tilpass bryteren til kretskravene.
  • Velg en passende NEMA/IP-klassifisering.
  • Juster med kretskonfigurasjonen.
  • Match med feilstrømmen.
  • Smelbar / ikke smeltbar etter behov.
  • Passer plass, passende montering.
  • Støtt vedlikeholdssikkerhet.
  • Forhindre problemer med buedannelse.
  • Kompatibel med belastning.
  • Følg elektriske koder og regler.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Square D D211N sikkerhetsbryteren?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen.
  • Bruk passende verneutstyr.
  • Se etter skitt, støv eller korrosjon.
  • Blås bort løst rusk ved hjelp av trykkluft.
  • Tørk forsiktig av overflater med en fuktig klut.
  • Rengjør kontaktene med elektrisk kontaktrens.
  • Sørg for at alle deler er tørre.
  • Sett komponentene sammen igjen.
  • Gjenopprett strømmen og test bryteren.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerFaseBreddePris
SQUARE D D221N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 096 NOK
SQUARE D D221NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvanisert stål302PST3R2317.7 "1 530 NOK
SQUARE D D222N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 292 NOK
SQUARE D D222NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvanisert stål602PST3R2317.5 "2 435 NOK
SQUARE D D223NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvanisert stål1002PST3R23110.5 "3 668 NOK
SQUARE D D321N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 761 NOK
SQUARE D D321NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 ampere AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvanisert stål303PST3R3437.7 "2 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D D211N sikkerhetsbryter, generell bruk, smeltbar, 30A, 2-polet, 3HK, 120VAC, NEMA 1
1 158 NOK / enhet