Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8536SBO1V03 Magnetisk motorstarter NEMA 240V 2P 18A | AH2NKQ 2BX25

SQUARE D 8536SBO1V03 Magnetisk motorstarter NEMA 240V 2P 18A

På lager
Vare: AH2NKQ Modell: 8536SBO1V03Kryssreferanse: 2BX25
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
7 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC18
Spole volt240 VAC
Dybde4.22 "
Høyde6.77 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
Hz50/60
NEMA Størrelse0
Antall poler2
StarttypeIKKE MIN
Bredde4.53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 230VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VPris
SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Ikke reverserende91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Ikke reverserende18-----6 388 NOK
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Ikke reverserende18333557 798 NOK
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Ikke reverserende277.57.57.510108 865 NOK
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetisk motorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Ikke reverserende9-----6 456 NOK
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5226 700 NOK
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5226 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SBO1V03 Magnetisk motorstarter NEMA 240V 2P 18A
7 153 NOK / enhet