Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN SC-WWSS-HF spraystav, rettvinklet, 36 lengde | AB8VKR 29JA09

SPEEDCLEAN SC-WWSS-HF spraystav, rettvinklet, 36" lengde

På lager
Vare: AB8VKR Modell: SC-WWSS-HFKryssreferanse: 29JA09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprøytestav
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Strømme3.25 GPM
Maks. Flyt GPM3.25
Maks. Væsketemp.125 Degrees
Maks. Press1000 psi
typenRettvinklede seksjonsforlengelser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8424909500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lanselengde (tommer) (36)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN SC-WWSS-HF spraystav, rettvinklet, 36" lengde
2 813 NOK / enhet