Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6DAA2 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende | AE8GHU

SPEEDAIRE 6DAA2 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende

På lager
Vare: AE8GHU Modell: 6DAA2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd1-1 / 4 "-12
Total lengde10.94 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 luftsylinder 2 tommers slag dobbel ende | AE8GHT 6DAA0 2.00DXPSR02.008.94 "2"1 448 NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 luftsylinder 5 tommers slag dobbel ende | AE8GHV 6DAA3 2.00DXPSR05.0011.94 "5"1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6DAA2 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende
1 736 NOK / enhet