Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 luftsylinder 5 tommers slag dobbel ende | AE8GHV 6DAA3

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Luftsylinder 5 Tommers Stroke Dobbel End

På lager
Vare: AE8GHV Modell: 2.00DXPSR05.00Kryssreferanse: 6DAA3
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd1-1 / 4 "-12
Total lengde11.94 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 luftsylinder 2 tommers slag dobbel ende | AE8GHT 6DAA0 2.00DXPSR02.008.94 "2"1 448 NOK
SPEEDAIRE 6DAA2 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende | AE8GHU 6DAA210.94 "4"1 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Luftsylinder 5 Tommers Stroke Dobbel End
1 631 NOK / enhet