Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEN9 luftsylinder 3 tommers slag 7-1/4 tommers lengde | AE7MCR

SPEEDAIRE 5ZEN9 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7-1/4 tommer

På lager
Vare: AE7MCR Modell: 5ZEN9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

962NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde7.25 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft6 lb.
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEN7 luftsylinder 1 tommers slag 5-1/4 tommers lengde | AE7MCP 5ZEN75.25 "1"778NOK
SPEEDAIRE 5ZEN8 luftsylinder 2 tommers slaglengde 6-1/4 tommer | AE7MCQ 5ZEN86.25 "2"870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN9 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7-1/4 tommer
962NOK / enhet