SPEEDAIRE 5VCP5 Air Cylinder, 3 1/4 Inch Bore Dia, 33 1/2 Inch Stroke, 3/8 Inch Npt Port Size | CU4BCK

SPEEDAIRE 5VCP5 luftsylinder, 3 1/4 tommers diameter, 33 1/2 tommers slag, 3/8 tommer Npt portstørrelse

På lager
Vare: CU4BCK Modell: 5VCP5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteBody MaterialBore Dia.Maks. PressMonterMonteringNese montert trådTotal lengdePris
SPEEDAIRE 2W493 Luftsylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminum6"250 psiSide tappet / ermet mutter--20.25 "11 600 NOK
SPEEDAIRE 3ATF9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 2.56 tommer | AC8JMT 3ATF9-304 rustfritt stål3 / 4 "200 psiSkrueklaringshull i begge ender--2.56 "1 051 NOK
SPEEDAIRE 3ATJ7 Luftcylinder dobbeltvirkende 1.50 tommers lengde | AC8JNH 3ATJ7-304 rustfritt stål3"200 psiSkrueklaringshull i begge ender--1.5 "2 413 NOK
SPEEDAIRE 3FE41 luftsylinder dobbeltvirkende 32.18 tommers lengde | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminum2"150 psigrunn~~POS=TRUNC--32.18 "15 184 NOK
SPEEDAIRE 5TEK3 luftsylinder 14.25" lengde rustfritt stål | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Rustfritt stål2.5 "250 psiclevis--14.25 "15 098 NOK
SPEEDAIRE 5VAU6 Luftsylinder Universal 12.375 Tommer Lengde Stål | AE6URL 5VAU6785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.375 "6 680 NOK
SPEEDAIRE 5VAU7 Luftsylinder Universal 12.875 Tommer Lengde Stål | AE6URM 5VAU7785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.875 "6 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VCP5 luftsylinder, 3 1/4 tommers diameter, 33 1/2 tommers slag, 3/8 tommer Npt portstørrelse
12 593 NOK / enhet