SPEEDAIRE 3FE41 luftsylinder dobbeltvirkende 32.18 tommers lengde | AC9APK

SPEEDAIRE 3FE41 Luftsylinder dobbeltvirkende 32.18 tommers lengde

På lager
Vare: AC9APK Modell: 3FE41

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste450 lb.
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde32.18 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse3 / 8 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke18 "
Temp. Område-22 grader til 180 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2755
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteBody MaterialBore Dia.Maks. PressMonterMonteringNese montert trådTotal lengdePris
SPEEDAIRE 2W493 Luftsylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminum6"250 psiSide tappet / ermet mutter--20.25 "11 600 NOK
SPEEDAIRE 3ATF9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 2.56 tommer | AC8JMT 3ATF9-304 rustfritt stål3 / 4 "200 psiSkrueklaringshull i begge ender--2.56 "1 051 NOK
SPEEDAIRE 3ATJ7 Luftcylinder dobbeltvirkende 1.50 tommers lengde | AC8JNH 3ATJ7-304 rustfritt stål3"200 psiSkrueklaringshull i begge ender--1.5 "2 413 NOK
SPEEDAIRE 5TEK3 luftsylinder 14.25" lengde rustfritt stål | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Rustfritt stål2.5 "250 psiclevis--14.25 "15 098 NOK
SPEEDAIRE 5VAU6 Luftsylinder Universal 12.375 Tommer Lengde Stål | AE6URL 5VAU6785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.375 "6 680 NOK
SPEEDAIRE 5VAU7 Luftsylinder Universal 12.875 Tommer Lengde Stål | AE6URM 5VAU7785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.875 "6 680 NOK
SPEEDAIRE 5VAU8 Luftsylinder Universal 13.875 Tommer Lengde Stål | AE6URN 5VAU8785 lb.Stål2"250 psiUniversell--13.875 "6 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FE41 Luftsylinder dobbeltvirkende 32.18 tommers lengde
15 184 NOK / enhet