SPEEDAIRE 4LW38 stasjonær luftkompressor 13 hk Honda | AD8RAZ

SPEEDAIRE 4LW38 Stasjonær luftkompressor 13 Hk Honda

På lager
Vare: AD8RAZ Modell: 4LW38

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
Generator for motorJa
MotormerkeHonda
Motor HP13
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press25.1
Bensintank kapasitet1.70 gal.
Drivstoff typeBensin
Maks. Press175 psi
Antall trinn2
Total høyde48 "
Total lengde41 "
Samlet bredde17 "
Pumpens oljekapasitet38.4 oz.
Pumpe RPM1020
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 220.05
Skipets høyde (cm)138.43
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Motorens elektriske start (Ja)
    • Motoroljekapasitet (64 oz.)
    • Start av motorens trekk (Ja)
    • Ventilkontroll (pilot, automatisk tomgangsmotor ved 175 psi, gjenopptar full gass ved 145 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkeMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 4NB85 Stasjonær luftkompressor 8 Hk Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.35 483 NOK
SPEEDAIRE 5F564 Stasjonær luftkompressor, pulverlakkert overflate, horisontal tank | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.49 737 NOK
SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.58 096 NOK
SPEEDAIRE 40JL42 Stasjonær luftkompressor 5.5 HK Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.29 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4LW38 Stasjonær luftkompressor 13 Hk Honda
59 936 NOK / enhet