SPEEDAIRE 40JL42 Stasjonær luftkompressor 5.5 HK Honda | AH9LXC

SPEEDAIRE 40JL42 Stasjonær luftkompressor 5.5 HK Honda

På lager
Vare: AH9LXC Modell: 40JL42

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
MotormerkeHonda
Motor HP5.5
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press20.1
Bensintank kapasitet0.80 gal.
Drivstoff typeBensin
Maks. Press135 psi
Total høyde38 "
Total lengde41 "
Samlet bredde22 "
Pumpens oljekapasitet8.0 oz.
Pumpe RPM1150
PumpetypeStempel
StarttypeRecoil
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)98.04
Skipets lengde (cm)105.66
Skipets bredde (cm)64.77
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall trinn - luftkompressor: 1
    • ASME Tank: Ja
    • Motoroljekapasitet: 19.5 oz.
    • Ventilkontroll: Pilot, automatisk tomgangsmotor ved 135 psi, gjenopptar full gass ved 105 psi

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkeMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 4LW38 stasjonær luftkompressor 13 hk Honda | AD8RAZ 4 38LWXNUMXHonda175 psi48 "41 "17 "30 gal.59 936 NOK
SPEEDAIRE 4NB85 Stasjonær luftkompressor 8 Hk Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.35 483 NOK
SPEEDAIRE 5F564 Stasjonær luftkompressor, pulverlakkert overflate, horisontal tank | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.49 737 NOK
SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.58 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 40JL42 Stasjonær luftkompressor 5.5 HK Honda
29 823 NOK / enhet